2×4金物 :「タナカ 大引き受け金物」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナカ2×4用大引き受け金物
エコ商品
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製] 寸法(mm)150×87×57×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー 使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
6日以内出荷