絞り込み
材質
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(45)
- 亜鉛めっき鋼板(29)
ブランド
- 八幡ねじ
- fort(61)
- シンプソン(19)
- BXカネシン(16)
- ACE(エース)(11)
- カナイ(9)
- タナカ(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「材質」から絞り込む
樹脂(1)
鉄すべて(45)
鉄亜鉛めっき鋼板(29)

SIMPSON ダブルシェアハンガー
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4金具
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)3日以内出荷から5日以内出荷2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。材質鉄色黒表面処理塗装
SIMPSON リジットタイ コーナー
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか3日以内出荷柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
アジャスター金具
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から3日以内出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用L字
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(20個)当日出荷から3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
SIMPSON ポストベース/キャップ
八幡ねじ¥7,998~税込¥8,798~1セット(10個)3日以内出荷柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON タイプレート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)3日以内出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フレーミングアンカー
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)3日以内出荷A35は状況に応じて曲げて使用できます。用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON アングル
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)3日以内出荷コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用アジャスター
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(8個)3日以内出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SIMPSON リッジラフターコネクター
八幡ねじ¥3,198税込¥3,5181セット(8個)3日以内出荷金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。用途垂木を棟木に固定する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ コネクター
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか3日以内出荷2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥3,798税込¥4,1781セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON メンディングプレート
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか3日以内出荷木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フォーウェイコネクター
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット(4個)3日以内出荷4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フェンスブラケット
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(10個)3日以内出荷あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ステアケースアングル
八幡ねじ¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷側板へのキザミ加工は不要です。用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストキャップ
八幡ねじ¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか3日以内出荷ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用ラクラク取付L字
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(20個)3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
SIMPSON リジットタイ フラット
八幡ねじ¥3,198~税込¥3,518~1セット(5個)3日以内出荷RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ラテラルタイプレート
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(15個)3日以内出荷木割れを最小限に抑えた施工ができます。側面のプレートが力を分散させます。用途側面の連結に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヘッダーハンガー
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(4個)3日以内出荷フレーム強度が増し切り欠きが不要です。用途扉や窓の開口部にまぐさを取り付ける場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヒップコーナープレート
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(5個)3日以内出荷垂木は45度までの勾配が付けられます。用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON トラスクリップ
八幡ねじ¥2,798税込¥3,0781セット(20個)3日以内出荷釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON デッキポストタイ
八幡ねじ¥4,198~税込¥4,618~1セット(6個)ほか3日以内出荷リフォーム時に後付もできます。用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON デッキジョイストタイ
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(10個)3日以内出荷デッキの2×材サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途デッキの2×サイズの床根太を支柱に固定するのに使用します。根太は2×4以上、支柱は4×4以上とします。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ストラップタイ
八幡ねじ¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか3日以内出荷平折れ型のアングルです。用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON シェルフブラケット
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(4個)3日以内出荷棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ガゼットアングル
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(10個)4日以内出荷GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4用キャップ
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(2個×2パック)3日以内出荷材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。用途2×4材の先端を保護し、キズ防止に使用します。材質エラストマー色ブラック