「材質」から絞り込む
樹脂(1)
鉄すべて(47)
鉄亜鉛めっき鋼板(29)
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。
RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。
材質鉄
色黒
表面処理塗装
2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。
用途木材を交差して接合する部分に使います。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
柱に2本の部材を90度で組むことができます。
内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1セット(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。
LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
用途木材と木材を釘で留める際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
一般的なあおり止めです。
トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。
部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。
柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。
釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。
さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
用途屋根トラスの施工に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。
用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(4個)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
A35は状況に応じて曲げて使用できます。
用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。
材質鉄
表面処理カチオン電着塗装
1セット(4個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。
用途垂木を棟木に固定する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(8個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1セット(10個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1
2
次へ
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。