2×4金物 :「垂木固定金具」の検索結果

2×4金物とは、木造建築において2インチ×4インチの規格サイズの柱を組み立てる際に使用する金具。梁と柱の固定に使用する金具で、亜鉛メッキを施した鋼材で作られています。コーナーに合うタイプ、U字・T字のタイプなどさまざまな形状があり使用する場所や荷重条件に合わせて選ぶことが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)90 寸法ジョイスト/2×6 使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg)555
1個
399 税込439
欠品中

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)70(F1)、40(F2) 寸法L(mm)35 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具4-ZN40 最大荷重(kg)240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
389 税込428
当日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/2×ジョイスト/2× 使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷