絞り込み
ブランド
- サンテック
- Manfrotto(60)
- AVENGER(22)
- Kenko(ケンコートキナー)(11)
- アズワン(9)
- エツミ(8)
- エレコム(7)
- サンワダイレクト(6)
- cotta(6)
- ハクバ写真産業(5)
- LPL(4)
- カモ井加工紙(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- 明立精機(3)
- king(撮影・写真用品)(3)
- ケニス(3)
- 富士フイルム(2)
- Canon(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- ブランドをもっと見る

テーブルクランプスタンド
サンテック¥4,698税込¥5,1681個17日以内出荷クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
LEDライト EF-P11RGB
サンテック¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A
サンテック¥4,098税込¥4,5081個17日以内出荷サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
マルチアングルアーム
サンテック¥7,298税込¥8,0281個17日以内出荷小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kgアズワン品番67-7235-46
サンテックライト X36
サンテック¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
Li-ion電池 F770T
サンテック¥6,798税込¥7,4781個17日以内出荷USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-44
Li-ion電池 F550T
サンテック¥4,398税込¥4,8381個17日以内出荷USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-43
HD-2用ディフューズボール
サンテック¥4,098税込¥4,5081個10日以内出荷HD-2用のディフューズボールです。 マグネットで簡単セット 全体に広がる柔らかな拡散光が得られます仕様●サイズ:Φ100×D90mm●重量:78gアズワン品番67-7235-59
HD-2用Bowensアダプター
サンテック¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320gアズワン品番67-7235-60
ACアダプター12V2A
サンテック¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷サンテックライトX18用ACアダプター仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45