絞り込み
ブランド
  • サンテック
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(398)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • SONY(ソニー)(376)
  • Kenko(ケンコートキナー)(375)
  • エレコム(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • Canon(346)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(322)
  • DJI(256)
  • insta360(255)
  • エスコ(247)
  • audio-technica(233)
  • 象印マホービン(203)
  • 東芝(203)
  • サンワサプライ(199)
  • ELPA(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背景布 S サンテック

    背景布 S

    サンテック
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
  • 背景布 L サンテック

    背景布 L

    サンテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    撮影用背景布3×6m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
  • ウンダイエスクリップ サンテック

    ウンダイエスクリップ

    サンテック
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    雲台付きクリップ 小型カメラやライトの設置に便利です
    仕様●挟み込み幅:最大34mmアズワン品番67-7235-47
  • LEDライト EF-P11RGB サンテック

    LEDライト EF-P11RGB

    サンテック
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
    仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
  • 小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A サンテック

    小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A

    サンテック
    4,098税込4,508
    1個
    17日以内出荷
    サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。
    出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
  • コネクトパイプ サンテック

    コネクトパイプ

    サンテック
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。
    セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm)アズワン品番69-7464-90総質量(kg)1.2
  • SPライトスタンド サンテック

    SPライトスタンド

    サンテック
    14,980税込16,478
    1脚
    15日以内出荷
    最大約3mまで伸長するスタンド。あらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。
    質量(kg)1.72サイズ90~300cm段数4段アズワン品番65-0255-44
  • ワイヤレストリガー TR-Q7II サンテック

    ワイヤレストリガー TR-Q7II

    サンテック
    20,980税込23,078
    1個
    17日以内出荷
    優れた視認性と操作性
  • LEDライト サンテック

    LEDライト

    サンテック
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
  • マルチアングルアーム サンテック

    マルチアングルアーム

    サンテック
    7,298税込8,028
    1個
    17日以内出荷
    小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
    仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kgアズワン品番67-7235-46
  • テーブルクランプスタンド サンテック

    テーブルクランプスタンド

    サンテック
    4,698税込5,168
    1個
    17日以内出荷
    クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
    仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
  • サンテックライト X36 サンテック

    サンテックライト X36

    サンテック
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
    仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
  • Li-ion電池 F770T サンテック

    Li-ion電池 F770T

    サンテック
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
    仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-44
  • Li-ion電池 F550T サンテック

    Li-ion電池 F550T

    サンテック
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh
    仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-43
  • HD-2用ディフューズボール サンテック

    HD-2用ディフューズボール

    サンテック
    4,098税込4,508
    1個
    10日以内出荷
    HD-2用のディフューズボールです。 マグネットで簡単セット 全体に広がる柔らかな拡散光が得られます
    仕様●サイズ:Φ100×D90mm●重量:78gアズワン品番67-7235-59
  • HD-2用Bowensアダプター サンテック

    HD-2用Bowensアダプター

    サンテック
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷
    HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き
    仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320gアズワン品番67-7235-60
  • ACアダプター12V2A サンテック

    ACアダプター12V2A

    サンテック
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    サンテックライトX18用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45
  • プレス サンドメーカー サンテック

    プレス サンドメーカー

    サンテック
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    あらゆるパンのホットサンドをスピード調理。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:355×470×H330mm●焼き面サイズ:340×320mm●電源:単相100V/1250W●温度調節:0~300℃(サーモスタット式)●コード番号:AE0501アズワン品番67-2471-80
  • リングライト R48 サンテック

    リングライト R48

    サンテック
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系
    仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93
  • スリムライト C70 サンテック

    スリムライト C70

    サンテック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
    仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92
  • ホットサンドメーカー FSNシリーズ サンテック

    ホットサンドメーカー FSNシリーズ

    サンテック
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    人気のホットサンドが簡単に、しかもスピーディーに、場所をとらないコンパクト設計。
    定格電圧(V)単相100
  • プチワッフルベーカー FWTシリーズ サンテック

    プチワッフルベーカー FWTシリーズ

    サンテック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    大きさ、形状、食感までも思いのまま!アイディア次第で手軽に広がるワッフル・メニュー!!

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電