絞り込み
材質
  • その他(1)
コーナー半径(mm)
  • -(2)
切刃長さ(mm)
  • -
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 11(1)
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)