絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.8(13)
  • 1.6(1)
  • 3.2(1)
厚さ(mm)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 5.3(10)
  • 5.56(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.8
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 11(2)
  • 15(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブランド
  • 三菱マテリアル(13)
  • OSG(オーエスジー)(2)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAP400形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP400形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP300形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアルWWX400形用インサート TF15三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP7130三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6130三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9120三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1020三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6120三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアルWWX400形用インサート VP15TF三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
DCCC用インサート 三菱マテリアルDCCC用インサート三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)