絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
円形(39)
形状
平行四辺形(4)
形状
正方形(12)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(18)
  • PVDコーティング(21)
  • その他(1)
  • サーメット(5)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(16)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(7)
  • 0.8(7)
  • 1.2(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • -(33)
厚さ(mm)
  • 2.6(2)
  • 3.18(19)
  • 3.5(5)
  • 3.7(1)
  • 3.97(21)
  • 3.98(2)
  • 4(2)
  • 4.76(4)
  • 5.5(5)
  • 5.56(1)
切刃長さ(mm)
  • 10
  • 2(172)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(295)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(651)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 3(1)
  • 7(24)
  • 11(14)
  • 15(7)
0・3・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(33)
  • ブレーカなし(14)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(12)
  • 一部円筒穴両面70°~90°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(28)
  • 円筒穴(6)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • ケナメタル(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 京セラ(8)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • サンドビック(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
住友電工ハードメタル・ケナメタル・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 245 フライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,598税込6,158
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
8,398税込9,238
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
4,698税込5,168
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサートOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
チップ FBM-I タンガロイチップ FBM-Iタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SNPJ-GD ケナメタルミーリングインサート SNPJ-GDケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.98切刃数8幅D(mm)10
ミーリングインサート SNHJ-LD ケナメタルミーリングインサート SNHJ-LDケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル旋削インサート D2FIX-HPケナメタル
9,598税込10,558
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
ミーリングインサート SPET-GB2 ケナメタルミーリングインサート SPET-GB2ケナメタル
5,298税込5,828
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LE ケナメタルミーリングインサート SPCT-LEケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LD2 ケナメタルミーリングインサート SPCT-LD2ケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SPHX1205-GN W 70° ケナメタルミーリングインサート SPHX1205-GN W 70°ケナメタル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GN W 70° ケナメタルミーリングインサート SPHX1205-GN W 70°ケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70° ケナメタルミーリングインサート SPHX1205-GP 70°ケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70° ケナメタルミーリングインサート SPHX1205-GP 70°ケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。ワイパー。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70° ケナメタルミーリングインサート SPHX1205-GP 70°ケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
厚さS(mm)5.5形状正方形
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RCMMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ RXCW イスカルチップ RXCWイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER-H住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)