絞り込み
形状
形状
長方形(12)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(4)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(8)
厚さ(mm)
  • 6(8)
  • 6.35(4)
切刃長さ(mm)
  • 11.16
  • 2(172)
  • 2.5(145)
  • 6.5(236)
  • 7.8(134)
  • 8.7(303)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(293)
  • 11(363)
  • 11.2(114)
  • 11.6(263)
  • 12(99)
  • 12.7(649)
  • 12.9(455)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(637)
  • 16.6(318)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(12)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
  • イスカル(12)
イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNAT イスカルチップ LNATイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNAT イスカルチップ LNATイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNAR イスカルチップ LNARイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNAR イスカルチップ LNARイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
材質IC07形状長方形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)