絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(2)
形状
平行四辺形(3)
形状
正方形(3)
形状
長方形(14)
材質
  • CVDコーティング(9)
  • PVDコーティング(19)
  • その他(6)
  • サーメット(4)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(17)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.8(16)
  • 1.2(4)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 16(2)
厚さ(mm)
  • 3.18(5)
  • 4.76(4)
  • 4.7625(1)
  • 5.24(2)
  • 5.56(4)
  • 6(11)
  • 6.35(7)
  • 7(1)
  • 9(1)
切刃長さ(mm)
  • 15
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(14)
  • 7(1)
  • 11(4)
  • 15(6)
  • 20(5)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(15)
  • ブレーカなし(7)
  • 特殊形状(5)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(19)
  • 特殊(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
  • イスカル(16)
  • タンガロイ(7)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(4)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・京セラ・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NDCW-TR 京セラチップ NDCW-TR京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335サンドビック
68,980税込75,878
1箱(5個)
翌々日出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。勝手コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
チップ NDCW-FRX 京セラチップ NDCW-FRX京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
翌日出荷
厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ SEKR1203-MJ タンガロイチップ SEKR1203-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SDMT-MS タンガロイチップ SDMT-MSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ REMW イスカルチップ REMWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
バーピーリング用チップ サンドビックバーピーリング用チップサンドビック
61,980税込68,178
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ LNMW イスカルチップ LNMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップ LNHW イスカルチップ LNHWイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ TAWBH 三菱マテリアルチップ TAWBH三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質VP15TF厚さ(mm)9
チップ LNAR イスカルチップ LNARイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷
材質IC07形状長方形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ REMT イスカルチップ REMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ NDCT-FR 京セラチップ NDCT-FR京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TRX 京セラチップ NDCW-TRX京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ SEKR1504-MJ タンガロイチップ SEKR1504-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NDCT-TRX 京セラチップ NDCT-TRX京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)