絞り込み
形状
形状
ひし形(340)
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(12)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(137)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(90)
  • その他(20)
  • サーメット(99)
  • セラミックス(14)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(6)
  • 超硬合金(62)
  • 超高圧焼結体(24)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(45)
  • 0.4(261)
  • 0.5(1)
  • 0.8(330)
  • 1(3)
  • 1.2(195)
  • 1.6(49)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 12.5(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(318)
  • 5(6)
  • 5.56(4)
  • 5.85(1)
  • 6.2(1)
  • 6.35(165)
  • 7.94(6)
切刃長さ(mm)
  • 15.5
  • 2(172)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(295)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(651)
  • 12.9(456)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(323)
  • 7(7)
  • 11(3)
  • 15(9)
  • 20(3)
  • 55(2)
0・7・11・15・20・55
チップブレーカ
  • ブレーカつき(313)
  • ブレーカなし(46)
  • 特殊形状(5)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(8)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(15)
  • 円筒穴(302)
  • 特殊(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(104)
  • 京セラ(97)
  • 三菱マテリアル(72)
  • タンガロイ(45)
  • イスカル(28)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • サンドビック(3)
住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DNGGR/L-P タンガロイチップ DNGGR/L-Pタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-PP 京セラチップ DNMG-PP京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ DNGA 三菱マテリアルチップ DNGA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MA三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGG-R/L タンガロイチップ DNGG-R/Lタンガロイ
23,980税込26,378特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-LU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ DNMG-UM住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMM 京セラチップ DNMM京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-MA三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
施削用チップ DNMG-SH 三菱マテリアル施削用チップ DNMG-SH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-GP 京セラチップ DNMG-GP京セラ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-F-FS 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FS三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)タイプネガティブブレーカPQコーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ DNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-GU住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FA住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ DNMG-EX 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EX住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EF住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMGR/L-S タンガロイチップ DNMGR/L-Sタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ XDGT-G04 三菱マテリアルチップ XDGT-G04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MJ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-HM 住友電工ハードメタルチップ DNMG-HM住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-GE 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)