絞り込み
形状
形状
平行四辺形(3)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.6(7)
  • 2(4)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6.4(2)
厚さ(mm)
  • 4.7(1)
  • 4.8(7)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 18
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 11(1)
  • 15(4)
11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • 三菱(2)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
三菱マテリアル・三菱・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業)チップ ZOETDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ SPMT 京セラチップ SPMT京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)