絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
平行四辺形(12)
形状
正八角形(6)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.0992(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1.2(8)
  • 1.6(2)
厚さ(mm)
  • 2.38(8)
  • 2.6(4)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 6(6)
  • 6.85(1)
切刃長さ(mm)
  • 7.5
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(13)
  • 7(1)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(11)
  • ケナメタル(6)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
イスカル・ケナメタル・京セラ・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材S切刃長さ(mm)7.5勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.0992母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ミーリングインサート OFKT64-LNJ ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LNJケナメタル
28,980税込31,878
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-GBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-HBケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-GBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-HBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
チップ HP-ANKT イスカルチップ HP-ANKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HP-ANCR イスカルチップ HP-ANCRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状穴無しチップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6.85切刃長さ(mm)7.5コーナー半径(mm)0.4
チップ HP-ANCT イスカルチップ HP-ANCTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0材質IC928厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5コーナー半径(mm)0.4
チップ HP ANKW イスカルチップ HP ANKWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC910コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANCT イスカルチップ HP ANCTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANCR イスカルチップ HP ANCRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
16日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC908コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMU-GK 京セラチップ CNMU-GK京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ HP ANKW イスカルチップ HP ANKWイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6996材質IC928切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ HP ANCT イスカルチップ HP ANCTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HP ANCR イスカルチップ HP ANCRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ ACMT06/07/10-MJ タンガロイチップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)