絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
長方形(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(3)
  • 0.6(2)
厚さ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4.55(2)
切刃長さ(mm)
  • 8.4
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 2(2)
0・2
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(5)
イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から52日以内出荷
チップ 3M イスカルチップ 3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC928切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3MAXKT イスカルチップ 3MAXKTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)