絞り込み
形状
形状
六角形80°(293)
形状
多角形(1)
材質
  • CVDコーティング(144)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(81)
  • その他(14)
  • サーメット(85)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(30)
  • 超高圧焼結体(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(32)
  • 0.4(197)
  • 0.8(258)
  • 1.2(171)
  • 1.5(3)
  • 1.6(25)
厚さ(mm)
  • 2.38(21)
  • 3.18(4)
  • 4.76(262)
  • 6.35(9)
切刃長さ(mm)
  • 8.7
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(249)
  • 5(21)
  • 7(8)
  • 11(5)
  • 80(2)
0・5・7・11・80
チップブレーカ
  • ブレーカつき(284)
  • ブレーカなし(16)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(32)
  • 円筒穴(234)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 京セラ(115)
  • 住友電工ハードメタル(83)
  • タンガロイ(37)
  • 三菱マテリアル(29)
  • イスカル(24)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • サンドビック(2)
京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WNMG-SS タンガロイチップ WNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS 三菱マテリアルチップ WNMG-MS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ WNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-UZ住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT京セラ
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TQ タンガロイチップ WNMG-TQタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-LM 三菱マテリアルチップ WNMG-LM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-AHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタルチップ WNMG-SEW住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-EX 住友電工ハードメタルチップ WNMG-EX住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-MS 京セラチップ WNMG-MS京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ WNMG-UZ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ WNMG-MU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ WNMG-SU住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-37 タンガロイチップ WNMG-37タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ WNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-EM (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカEM
チップ WNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-GE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカGE厚さ(mm)4.76形状六角形80°勝手勝手なし
チップ WNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカGU厚さ(mm)4.76形状六角形80°勝手勝手なし
チップ WNMG-SE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-SE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカSE
チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状六角形80°勝手勝手なし
チップ WNMG PQ 京セラチップ WNMG PQ京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WBET MR/L-F 京セラチップ WBET MR/L-F京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-NEF 住友電工ハードメタルチップ WNMG-NEF住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
六角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)8.7寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-切刃(mm)08みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカの有無なし使用インサート等辺不等角六角形[W]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)