絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(8)
形状
正三角形(7)
形状
正方形(20)
材質
  • CVDコーティング(19)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(1)
  • チタンコーティング(1)
  • 超硬合金(15)
  • 超高圧焼結体(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(19)
  • 0.8(22)
  • 1.2(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 3.18(19)
  • 3.97(12)
  • 4.76(4)
切刃長さ(mm)
  • 9.52
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 7(19)
  • 11(8)
  • 15(2)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(26)
  • ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
  • 円筒穴(17)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(25)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
イスカル・BIG DAISHOWA・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SCMM-EFM BIG DAISHOWAチップ SCMM-EFMBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
B 旋削/チップ イスカルB 旋削/チップイスカル
6,798税込7,478
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ
ミーリングインサート SDMT09-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT09-41ケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
チップ SCMT-SM イスカルチップ SCMT-SMイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-19 イスカルチップ SCMT-19イスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-17 イスカルチップ SCMT-17イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-14 イスカルチップ SCMT-14イスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-TF イスカルチップ SNMG-TFイスカル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から17日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ QNMG-GN イスカルチップ QNMG-GNイスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ QNMG-TF イスカルチップ QNMG-TFイスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPKR イスカルチップ TPKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
チップ TCGT-AS イスカルチップ TCGT-ASイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPKR イスカルチップ TPKRイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ XNUW イスカルチップ XNUWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPUN イスカルチップ SPUNイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
チップ SCGT-AS イスカルチップ SCGT-ASイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
9日以内出荷から23日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-19 イスカルチップ TCMT-19イスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7形状三角形
チップ SCMM-ESM BIG DAISHOWAチップ SCMM-ESMBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質AC630M形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMM-ESM BIG DAISHOWAチップ CCMM-ESMBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質AC630M形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCMM-EFMBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMM-ESS BIG DAISHOWAチップ CCMM-ESSBIG DAISHOWA
5,598税込6,158
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質AC830P形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NF イスカルチップ SNMG-NFイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC9250形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QNMG-NF イスカルチップ QNMG-NFイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX イスカルチップ TPGXイスカル
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR イスカルチップ SPMRイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPGN イスカルチップ SPGNイスカル
7,498税込8,248
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMW-M2 イスカルチップ CCMW-M2イスカル
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGW-M2 イスカルチップ CCGW-M2イスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ SCGM-EFMBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCGA-FN BIG DAISHOWAチップ SCGA-FNBIG DAISHOWA
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGA-FN BIG DAISHOWAチップ CCGA-FNBIG DAISHOWA
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カイザーチップ鋳鉄用 SCM-EFM BIG DAISHOWAカイザーチップ鋳鉄用 SCM-EFMBIG DAISHOWA
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)7適合(被削材)鋳鉄用質量(g)50厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX イスカルチップ TPGXイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.52厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)