絞り込み
形状
形状
ひし形(61)
形状
六角形80°(9)
形状
円形(13)
形状
多角形(6)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(45)
形状
正方形(164)
材質
  • CBN焼結体(6)
  • CVDコーティング(152)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(28)
  • その他(5)
  • サーメット(67)
  • セラミックス(10)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(69)
  • 超高圧焼結体(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(8)
  • 0.2(19)
  • 0.3(1)
  • 0.4(215)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(245)
  • 1.2(39)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 2.78(3)
  • 3.175(4)
  • 3.18(143)
  • 3.97(86)
  • 4(2)
  • 4.76(65)
  • 7.94(5)
切刃長さ(mm)
  • 9.525
  • 2(172)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.6(148)
  • 9.7(295)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(651)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(638)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(104)
  • 5(8)
  • 7(58)
  • 11(98)
  • 15(10)
  • 20(10)
0・5・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(240)
  • ブレーカなし(72)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(65)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(122)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(4)
  • 円筒穴(94)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(138)
  • 住友電工ハードメタル(77)
  • 三菱マテリアル(56)
  • 京セラ(36)
  • サンドビック(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGGR/L-P タンガロイチップ SNGGR/L-Pタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNMG-TM タンガロイチップ VNMG-TMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-24 タンガロイチップ TPMR-24タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
チップ SPMR-23 タンガロイチップ SPMR-23タンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ SPMR 京セラチップ SPMR京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)