絞り込み
形状
形状
その他(13)
形状
ひし形(1,161)
形状
六角形80°(324)
形状
円形(29)
形状
多角形(2)
形状
平行四辺形(26)
形状
正三角形(505)
形状
正五角形(15)
形状
正八角形(17)
形状
正六角形(2)
形状
正方形(388)
形状
長方形(69)
材質
  • CBN焼結体(25)
  • CVDコーティング(963)
  • DLCコーティング(8)
  • PVDコーティング(626)
  • その他(117)
  • サーメット(622)
  • セラミックス(210)
  • ダイヤモンド(27)
  • ダイヤモンド焼結体(38)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(486)
  • 超高圧焼結体(120)
  • (2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(20)
  • 0.05(14)
  • 0.1(35)
  • 0.2(346)
  • 0.3969(42)
  • 0.4(1,580)
  • 0.5(15)
  • 0.7938(54)
  • 0.8(2,127)
  • 1(12)
  • 1.1906(56)
  • 1.2(1,286)
  • 1.5875(36)
  • 1.6(472)
  • 2(48)
  • 2.38125(9)
  • 2.4(104)
  • 3.2(14)
  • 4(9)
  • -(17)
厚さ(mm)
  • 1.59(3)
  • 2.38(14)
  • 2.6(5)
  • 2.78(5)
  • 3.18(153)
  • 3.9(6)
  • 3.97(47)
  • 4.4(4)
  • 4.76(2,157)
  • 4.7625(35)
  • 4.83(4)
  • 5.56(20)
  • 6(16)
  • 6.35(545)
  • 6.4(5)
  • 6.5(4)
  • 7.94(96)
  • 9.52(49)
  • 9.525(3)
  • 9.53(13)
切刃長さ(mm)
  • 1.7(32)
  • 2(85)
  • 2.1(38)
  • 2.3(37)
  • 2.5(50)
  • 6.5(56)
  • 8.7(249)
  • 9.525(104)
  • 9.7(40)
  • 11.6(52)
  • 12.7(351)
  • 12.9(379)
  • 15.5(323)
  • 15.875(60)
  • 16.1(80)
  • 16.5(357)
  • 16.6(169)
  • 19.05(77)
  • 19.3(70)
  • 22(106)
逃げ角(度)
  • 0
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(326)
  • 6(4)
  • 7(1,409)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1,237)
  • 13(3)
  • 15(239)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 20(182)
  • 25(37)
  • 35(2)
  • 55(4)
  • 80(7)
  • -(12)
  • その他(24)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2,109)
  • ブレーカなし(589)
  • 特殊形状(36)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(145)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(53)
  • 一部円筒穴両面70°~90°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(72)
  • 円筒穴(2,219)
  • 特殊(36)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 住友電工ハードメタル(649)
  • 京セラ(635)
  • 三菱マテリアル(466)
  • タンガロイ(368)
  • イスカル(223)
  • ケナメタル(179)
  • サンドビック(137)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(93)
  • SANDVIK(55)
  • NTKカッティングツールズ(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(2)
  • 富士元工業(2)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・ケナメタル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・NTKカッティングツールズ・カムス(旧:高周波精密)・富士元工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,018)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
2,819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ CNMG モノタロウ旋削用チップ CNMGモノタロウ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用チップ WNMG モノタロウ旋削用チップ WNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG 京セラチップ VNMG京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WNMG 住友電工ハードメタルチップ WNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ WNMG-SS タンガロイチップ WNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
...

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)