絞り込み
形状
形状
ひし形(103)
形状
六角形80°(5)
形状
円形(21)
形状
平行四辺形(6)
形状
正三角形(13)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(16)
  • PVDコーティング(108)
  • サーメット(51)
  • セラミックス(6)
  • ダイヤモンド(2)
  • チタンコーティング(1)
  • 超硬合金(94)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03
  • 0.05(63)
  • 0.1(377)
  • 0.2(1,693)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(3,726)
  • 0.5(95)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,005)
  • 1(107)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(1,933)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(753)
  • 2(207)
  • 2.4(174)
  • 3(49)
  • 3.2(72)
  • 4(68)
  • -(122)
厚さ(mm)
  • 1.39(4)
  • 1.4(1)
  • 1.59(8)
  • 1.79(2)
  • 1.8(1)
  • 2.38(75)
  • 2.4(1)
  • 2.5(6)
  • 2.78(2)
  • 3.18(40)
  • 3.97(59)
  • 4.76(18)
  • 5.56(1)
  • 6.35(4)
  • 7.94(9)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 3(3)
  • 3.55(3)
  • 4(5)
  • 4.37(3)
  • 4.8(2)
  • 6.4(11)
  • 6.5(19)
  • 7.7(6)
  • 7.8(19)
  • 8.2(6)
  • 8.3(5)
  • 9.525(8)
  • 9.7(23)
  • 11(7)
  • 11.2(19)
  • 11.6(23)
  • 12(13)
  • 12.7(4)
  • 15.875(2)
  • 20(2)
逃げ角(度)
  • 0(20)
  • 5(19)
  • 7(103)
  • 11(22)
  • 15(1)
  • -(1)
0・5・7・11・15・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(144)
  • ブレーカなし(28)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(23)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(119)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(10)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(56)
  • 京セラ(38)
  • タンガロイ(36)
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • 三菱(10)
  • イスカル(6)
  • サンドビック(4)
  • SANDVIK(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
三菱マテリアル・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱・イスカル・サンドビック・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ EPGTR/L-W08 タンガロイチップ EPGTR/L-W08タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FX住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGTR/L-W15 タンガロイチップ CCGTR/L-W15タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCET-FY 住友電工ハードメタルチップ CCET-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ DCGW 京セラチップ DCGW京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質KW10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGTR/L-W08 タンガロイチップ CCGTR/L-W08タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGTR/L-J08 タンガロイチップ TCGTR/L-J08タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)2.38
チップ DCGTR/L-W10 タンガロイチップ DCGTR/L-W10タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DCGT NTKカッティングツールズチップ DCGTNTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(10個)
当日出荷から5日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
チップ DCET-FX 住友電工ハードメタルチップ DCET-FX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FY住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,598税込6,158
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ WBGTR/L-W08 タンガロイチップ WBGTR/L-W08タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1.59
チップ TPGTR/L-W08 タンガロイチップ TPGTR/L-W08タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DCGW-DIA タンガロイチップ DCGW-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-FR-U 京セラチップ CCGT-FR-U京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-SC 住友電工ハードメタルチップ DCGT-SC住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TCGT-F 三菱マテリアルチップ TCGT-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ DCGW 三菱マテリアルチップ DCGW三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-SR 三菱マテリアルチップ DCET-SR三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-SR 三菱マテリアルチップ DCET-SR三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)