絞り込み
形状
形状
その他(8)
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(9)
形状
平行四辺形(18)
形状
正三角形(6)
形状
正八角形(4)
形状
正方形(11)
形状
長方形(3)
材質
  • CVDコーティング(13)
  • PVDコーティング(38)
  • その他(5)
  • サーメット(5)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(31)
コーナー半径(mm)
  • 1
  • 0.03(186)
  • 0.05(81)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,896)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(4,367)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,754)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,307)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(838)
  • 2(242)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(124)
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.6(8)
  • 3(7)
  • 3.18(8)
  • 3.6(4)
  • 3.9(2)
  • 4(3)
  • 4.35(2)
  • 4.4(3)
  • 4.48(2)
  • 4.54(2)
  • 4.76(19)
  • 4.8(4)
  • 5(6)
  • 5.1(3)
  • 5.56(2)
  • 6(3)
  • 6.35(4)
  • 6.79(2)
  • 7.5(2)
切刃長さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 3.3(2)
  • 4(3)
  • 4.13(3)
  • 4.6(2)
  • 6.44(5)
  • 7(2)
  • 10.5(2)
  • 11.9(1)
  • 12(4)
  • 12.7(13)
  • 13.5(2)
  • 14(5)
  • 14.5(1)
  • 15.5(3)
  • 15.7(1)
  • 18(4)
  • 19.2(2)
  • 19.72(2)
  • 22.6(2)
逃げ角(度)
  • 0(12)
  • 2(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 11(7)
  • 15(9)
  • 20(7)
  • 25(4)
  • その他(3)
0・2・8・9・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(36)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(17)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(18)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(27)
  • 三菱マテリアル(15)
  • 京セラ(13)
  • ケナメタル(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • タンガロイ(9)
  • SANDVIK(7)
  • サンドビック(6)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
  • 三菱(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・SANDVIK・サンドビック・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEER 三菱マテリアルチップ TEER三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
チップ LOMU-ER-GM 京セラチップ LOMU-ER-GM京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030三菱
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
チップ AVMT1204-MM タンガロイチップ AVMT1204-MMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.6最大切込深さ(mm)11.5寸法W1(mm)6.6寸法LE(mm)11.8寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法INSL(mm)14.2
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 690 フライス加工用チップSANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材SコーティングTiAlSiN材種1230
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ SANDVIK正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材P勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)9コーナーR(mm)1材種1230切刃数14
CoroMill(R) 345フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップSANDVIK
33,980税込37,378
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:8.8コーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 210 フライス加工用チップSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
チップ SWMW0904USR タンガロイチップ SWMW0904USRタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE9.05寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.05寸法APMX(mm)1
チップ SWMW0904ZSR タンガロイチップ SWMW0904ZSRタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE8.61寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)