刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
1,940件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 材質MTR3020 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 適合被削材種P鋼:P15~P30 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面MBG
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
8,590 税込9,449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

チップ CNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状正三角形 厚さ(mm)4.76 穴の有無あり 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
8,990 税込9,889
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPMG 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)