刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途中加工 トラスコ品番658-1958 穴径(Φmm)2.5 被削材S 勝手N 加工Medium コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)2.5 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)2.5 厚さS(mm)2.38125 材種1210 逃げ角(°)7 内接円径(mm)5 内接円IC(mm)5
1箱(10個)
8,998 税込9,898
14日以内出荷

用途中加工 トラスコ品番657-3969 穴径(Φmm)2.5 被削材SM 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)2.5 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)2.5 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)5 内接円IC(mm)5
1箱(10個)
8,998 税込9,898
14日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサート
RoHS
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ刃先強化タイプ 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ刃先強化タイプ 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート 厚さ(mm)5.56 タイプワイパーインサート 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 コーティングXC1015 コーナーR(mm)2.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 精度表記H 逃げ角(°)3 内接円IC(mm)17.1
1箱(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

用途中切削 被削材S 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)2.5 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)5
1箱(10個)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

用途中切削 被削材M 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)2.5 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)5
1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中切削 トラスコ品番156-2266 被削材SK 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)2.5 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)5
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

タンガロイチップ WPMT08/09
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-ML
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状平行四辺形頂角85° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH
RoHS
逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ LNAT
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イスカルチップ ENHT
RoHS
形状ひし形75° 材質IC908 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APKT-PDR
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ LNAT
厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)15.06 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ APKT
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-DML
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質AH730 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)