刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
推奨材種H(高硬度鋼)
形状長方形90°
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材PM
有効長(mm)切刃:10
勝手R
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)3.59
材種1230
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
Mill1-14用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形
厚さS(mm)4.45
切刃数2
Mill1-10用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形
厚さS(mm)3.75
切刃数2
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様
厚さS(mm)3.75
切刃数2
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)3.75
切刃数2
Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形
厚さS(mm)3.75
切刃数2
Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
形状ひし形
切刃数2
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
切刃数2
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
切刃数2
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21
形状六角形
切刃数2
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質GW25
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番543-6184
材質(本体)GW25
寸法L(mm)17
寸法S(mm)4.9
寸法D1(Φmm)4.4
寸法W1(mm)9.6
コーナー数2
寸法RE(mm)3.1
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
形状長方形90°
材質鉄用コーティング
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)13.8
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
被削材PM
勝手R
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
有効長(mm)切刃:15.4
勝手R
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)6.33
材種1230
被削材PM
有効長(mm)切刃:15.7
勝手R
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)4.7625
材種1230
切刃数2
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。