絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(17)
形状
長方形(7)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(19)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(16)
コーナー半径(mm)
  • 4
  • 0.03(185)
  • 0.05(63)
  • 0.1(377)
  • 0.2(1,693)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(3,726)
  • 0.5(95)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,005)
  • 1(107)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(1,933)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(753)
  • 2(207)
  • 2.4(174)
  • 3(49)
  • 3.2(72)
  • -(122)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 3.175(2)
  • 3.18(3)
  • 3.8(1)
  • 4.5(2)
  • 4.76(2)
  • 4.7625(1)
  • 4.8(3)
  • 5(4)
  • 5.21(1)
  • 5.5(3)
  • 5.56(6)
  • 5.75(1)
  • 6.35(6)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 19.05(2)
切刃長さ(mm)
  • 1.1(1)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
  • 14.4(2)
  • 14.8(1)
  • 15(2)
  • 15.05(4)
  • 15.06(1)
  • 15.3439(2)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 18(2)
  • 19.2(1)
  • 20.6(2)
  • 26(4)
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 2(1)
  • 7(9)
  • 11(4)
  • 15(12)
  • その他(1)
0・2・7・11・15・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(28)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(16)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • サンドビック(17)
  • イスカル(15)
  • SANDVIK(11)
  • ケナメタル(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 京セラ(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ワルター(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
サンドビック・イスカル・SANDVIK・ケナメタル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・京セラ・OSG(オーエスジー)・ワルター・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
31,980税込35,178特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ NDCW-TR 京セラチップ NDCW-TR京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
8,698税込9,568特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 790 フライス加工用チップSANDVIK
51,980税込57,178
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
CoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップSANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手LコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップSANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)3.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
13,980税込15,378
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
トラスコ品番656-2909穴径(Φmm)7.8被削材PK切刃長さ(mm)15.3439有効長(mm)切刃:15.3439勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)11材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK鉄道車輪再旋削加工用チップSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(5個)ほか
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIKT-Max P旋削加工用LNMXシリーズSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(5個)ほか
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGTワルター
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
円形 ポジチップ コロターン107 H13A サンドビック円形 ポジチップ コロターン107 H13Aサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
22,980税込25,278
1箱(5個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
円形ポジチップ コロターン107 7014 サンドビック円形ポジチップ コロターン107 7014サンドビック
109,800税込120,780
1箱(5個)
4日以内出荷
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック鉄道車輪再旋削加工用チップサンドビック
51,980税込57,178
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
コーティング超硬チップです。
勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬
丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック丸形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビックネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315サンドビック
51,980税込57,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)サンドビック
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
用途中切削トラスコ品番156-2240被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途中切削被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)