刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

形状長方形 逃げ角(度)その他の逃げ角 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイチップ LNCQ
エコ商品
形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ WXGU-TSW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WXGU-TSW
エコ商品
形状六角形80° 切刃長さ(mm)4.3 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU0303U-ML
エコ商品
形状長方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)1.00 寸法APMX(mm)0.9 寸法LE(mm)3.10 寸法W1(mm)6.00 寸法S(mm)4.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU0303U-MJ
エコ商品
形状長方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)1.00 寸法APMX(mm)0.9 寸法LE(mm)3.10 寸法W1(mm)6.00 寸法S(mm)4.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 6QS-WXGU-HP
エコ商品
ポジティブタイプ
形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法CEDC(mm)6 寸法IC(mm)6.350 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.70 寸法ap(mm)切込み:0.05~0.2 寸法ft(mm)送り:0.03~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU12-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)0.8 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)7.04 寸法BS(mm)1.16 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU12-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 寸法S(mm)7.10 逃げ角(度)0 寸法LE(mm)12.00 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11.00 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU12-R-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)6.50 寸法IC(mm)5.700 寸法S(mm)4.10 寸法BS(mm)0.6 寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2 材種AH3225 寸法LE(mm)6.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WXMU0303-MM
エコ商品
形状六角形 寸法S(mm)3.63 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さS(mm)3.63 チップブレーカ両面 寸法RE(mm)1.20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.350 寸法APMX(mm)1.00
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)4.1 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 穴の有無 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU03-MS
エコ商品
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
材質AH130 切刃長さ(mm)有効:3.2 厚さ(mm)インサート:4.3 形状長方形 内接円直径(Φmm)6 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 最大切込み(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さS(mm)4.83 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.83 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.83 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さS(mm)4.83 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(5個)ほか
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ(mm)6.35 厚さS(mm)6.35 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.9
1セット(5個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 材質IC830 厚さ(mm)5.9 切刃長さ(mm)13
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状六角形80° 材質IC830 コーナー半径(mm)1 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)4.13 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

イスカルチップ ONHU
形状正八角形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-AN-H-HP
エコ商品
形状正八角形135° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-N-HP
エコ商品
形状正八角形135° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-N-PL
エコ商品
形状正八角形135° 材質IC910 コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イスカルチップ ONHU-W
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-TN-MM
エコ商品
形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-TN
形状正八角形135° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-PL
エコ商品
形状正八角形135° コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-HL
形状正八角形135° コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-TN
形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長方形90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ひし形55° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法A(mm)7 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)