絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(1)
形状
円形(60)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(13)
形状
正方形(7)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(26)
  • PVDコーティング(43)
  • その他(4)
  • サーメット(10)
  • セラミックス(6)
  • 超硬合金(42)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(13)
  • 0.2(5)
  • 0.4(15)
  • 0.8(18)
  • 1(4)
  • 1.2(6)
  • 1.6(7)
  • 2(10)
  • 2.4(3)
  • 3(2)
  • 3.2(6)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
  • -(31)
厚さ(mm)
  • 3(2)
  • 3.18(7)
  • 3.6(10)
  • 3.97(5)
  • 4.76(53)
  • 5(5)
  • 5.56(4)
  • 5.85(7)
  • 6(2)
  • 7.94(6)
切刃長さ(mm)
  • 12
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(638)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(10)
  • 7(37)
  • 11(17)
  • 15(17)
  • 20(3)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(58)
  • ブレーカなし(27)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(17)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(55)
  • 円筒穴(8)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(24)
  • イスカル(20)
  • 京セラ(16)
  • タンガロイ(15)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • サンドビック(3)
  • 三菱(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
モノタロウ・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ CNMG モノタロウ旋削用チップ CNMGモノタロウ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOGT-PEFR-GM 三菱マテリアルチップ AOGT-PEFR-GM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°材質TF15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RPGT-RD 住友電工ハードメタルチップ RPGT-RD住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質ST20E形状円形勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ粗切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
5,498税込6,048
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
53,980税込59,378特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
チップ RCMT-6RM タンガロイチップ RCMT-6RMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90-ADKW イスカルチップ HM90-ADKWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADCR イスカルチップ HM90-ADCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-4S イスカルチップ RCMT-4Sイスカル
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)