絞り込み
形状
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(5)
形状
正方形(5)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.5875(1)
  • 2(7)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
厚さ(mm)
  • 4.76(6)
  • 5(3)
  • 5.56(8)
切刃長さ(mm)
  • 14
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(638)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 15(8)
0・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(8)
  • ケナメタル(6)
  • イスカル(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
三菱マテリアル・ケナメタル・イスカル・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
チップ ANMT**PPPR-MJ/ML タンガロイチップ ANMT**PPPR-MJ/MLタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル旋削インサート D2FIX-HPケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
ミーリングインサート SEPT-GB2 ケナメタルミーリングインサート SEPT-GB2ケナメタル
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SEKT-44-GP2 ケナメタルミーリングインサート SEKT-44-GP2ケナメタル
6,498税込7,148
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。K級。中切削加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SECT-44-LD2 ケナメタルミーリングインサート SECT-44-LD2ケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。中仕上げ加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SECT-44-LE ケナメタルミーリングインサート SECT-44-LEケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SECW-GN ケナメタルミーリングインサート SECW-GNケナメタル
44,980税込49,478
1セット(10個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
チップ XDGT-G50 三菱マテリアルチップ XDGT-G50三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JDMT-ST 三菱マテリアルチップ JDMT-ST三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
バーピーリング用チップ サンドビックバーピーリング用チップサンドビック
38,980税込42,878
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
30,980税込34,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ XDGT 三菱マテリアルチップ XDGT三菱マテリアル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMT-ZDSR-ST 三菱マテリアルチップ JDMT-ZDSR-ST三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
材質FH7020トラスコ品番686-1369厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 AXCR-P イスカルチップ HM90 AXCR-Pイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)