刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1箱(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 適合カッタ:ASX445 トラスコ品番205-7603 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属) 切刃長さ(mm)13.4 精度G 寸法D1(Φmm)13.4 刃先形状シャープエッジ 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)2.2 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.97 寸法F1(mm)2.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイチップ SEGT12X4-AJ
RoHS
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)12.70 寸法X(mm)R1.0 寸法T(mm)4.76 寸法Z(mm)1.4 角度α(°)20 角度β(°)22 角度γ(°)30
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ AEMW14/16/18
RoHS
形状平行四辺形頂角85° 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEET
形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893 材質F7030 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 寸法D1(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.3 寸法S1(mm)3.18 寸法F1(mm)1.4 寸法Re(mm)1.0 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9
形状四角形90° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEKN
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(5個)
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SECW
材質DA1000 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

タンガロイチップ SEGW12X4Z
RoHS
逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート TEE
形状三角形60° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)22.0 内接円直径(Φmm)12.70 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEEN
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状60°正三角形 厚さ(mm)3.175 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 寸法F1(mm)1.4 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEGX
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質HTi10 種別ポジ 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60° 材質NS740 トラスコ品番349-2982 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 適合工具TSE4000/ESE4000形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DEGX-F
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質HTi10 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DEGX
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質HTi10 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)