刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1セット(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質CA025P 材質(本体)CA025P コーティングCVD
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒) 形状円形 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ全周(無記号) コーナー半径(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状円形 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TN
逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルチップ RCGT
RoHS
切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質IC20 形状円形 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷

1セット(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

材質KS6050 材質(本体)KS6050 刃先形状T02025 逃げ角(°)0
1セット(10個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ RCGT-AL
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質KS05F 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

チップ RCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-RS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1パック(10個)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状円形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)10 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質KS6015 材質(本体)KS6015 刃先形状T02025 チップブレーカなし 逃げ角(°)0
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)7 厚さ(mm)6.35 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 内接円直径(Φmm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RTGN
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX20 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
倣い切削用の全周型ブレーカ。
タイプポジティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)- みぞ穴X 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)- ブレーカすくい角(°)-15 使用インサート円形[R] 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C] 等級記号M
1セット(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途粗切削 適合1 精度M 勝手なし[N] 内接円許容差(mm)- チップ色金色 ブレーカRP コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)-15 使用インサート円形[R] 商品タイプポジティブ 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C]
1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
円形ポジティブインサートです。
タイプポジティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴W 切削領域中切削 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカの有無なし 使用インサート円形[R] 頂角(°)- 逃げ角(°)11[P] 等級記号G
1セット(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削 適合1 精度M 勝手なし[N] 内接円許容差(mm)- チップ色金色 コーティングAC8115P コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり 使用インサート円形[R] 商品タイプポジティブ 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C]
1セット(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
切刃長さ(mm)12.70[12] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)12.7 みぞ穴なし[記号:N] コーナー半径(mm)シャープ[00] コーナー高さ許容差(mm)±0.025 材種BN7125 使用インサート円形[R] 商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 逃げ角(°)0[N] 等級記号G
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 材種BNX20
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。 仕様ターニング用 切刃長さ(mm)- コーナー半径(mm)- 材種DA2200 穴径(mm)3.3 使用インサート円形[R] インサート厚さ(mm)3.18[03] 逃げ角(°)11[P] FIG1 等級記号M 内接円IC(mm)8.0
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷