刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
商品豆知識
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。
タイプダイヤモンドコーティング
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XC4505
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915
材質F7030
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)12.7
寸法D1(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
寸法S1(mm)3.18
寸法F1(mm)1.4
寸法Re(mm)1
穴の形状-
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893
材質F7030
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
寸法D1(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
寸法S1(mm)3.18
寸法F1(mm)1.4
寸法Re(mm)1.0
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。
タイプ汎用タイプ
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。
タイプ刃先強化タイプ
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
材質BXA10
刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
穴の形状-
チップブレーカ両面
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
材質IC330
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質IC28
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
厚さ(mm)2.38
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)5.9
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.3
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1
2
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。