刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。 逃げ角(度)8 材種XC9015 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ ブレーカUM RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。 逃げ角(度)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)15.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-DT
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-GF
形状正方形90° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ 3MAXKT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR-AEN
エコ商品
形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イスカルチップ OFMT
エコ商品
トラスコ品番162-9549 材質IC328 形状正八角形 厚さ(mm)4.55 切刃長さ(mm)3.4 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

1箱(10個)
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LPMX
形状長方形90° 厚さ(mm)2.8 切刃長さ(mm)6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)