刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)ほか
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
9,290 税込10,219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1箱(5個)
36,980 税込40,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1461種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

チップ CNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (647種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,260 税込7,986
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカPMG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPMG 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカPMG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG
RoHS
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEG 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TM
RoHS
材質T9225 形状ひし形穴付き80° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~5 送りf(mm/rev)0.2~0.5
1箱(10個)
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-PM
RoHS
寸法IC(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チップ DNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-MU
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
7,890 税込8,679
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)