刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
材質AH8015
寸法S(mm)6.35
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.100
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角形
寸法S(mm)3.63
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)3.63
チップブレーカ両面
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.350
寸法APMX(mm)1.00
材質T9205
寸法L(mm)8.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.70~2.00
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.20~0.50
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。