絞り込み
ブランド
  • イスカル(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • サンドビック(5)
  • SANDVIK(3)
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(2)
  • 京セラ(1)
形状
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(2)
材質
  • PVDコーティング(8)
  • その他(3)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 10
  • 0.03(190)
  • 0.05(77)
  • 0.1(405)
  • 0.2(1,897)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,342)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,688)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,264)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(824)
  • 2(230)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
厚さ(mm)
  • 2.78(1)
  • 3.18(1)
  • 3.37(1)
  • 3.74(1)
  • 3.97(1)
  • 4.65(6)
  • 4.9(1)
  • 5.2(1)
  • 5.56(3)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 14.1(1)
  • 17(1)
14.1・17
逃げ角(度)
  • 7(6)
  • 15(1)
7・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 円筒穴(7)
-・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)10厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)20内接円IC(mm)20
ミーリング加工用 総形ポジチップ ワルターミーリング加工用 総形ポジチップワルター
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。適合本体F2339適合被削材種P・Kチップ形状総形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ ZRBM タンガロイ転削用チップ ZRBMタンガロイ
11,990税込13,189
1箱(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質APH730RoHS指令(10物質対応)対応
CBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBN タンガロイCBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBNタンガロイ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
材質BX480RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
用途中切削トラスコ品番614-2036被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途中切削被削材K勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)20
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
179,800税込197,780
1箱(2個)
翌日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級全長(mm)21.5形状平行四辺形
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
47,980税込52,778
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
4日以内出荷から13日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
51,980税込57,178
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
40,980税込45,078
1箱(10個)
翌々日出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工(長切刃)材質IC908コーナー半径(mm)10厚さ(mm)4.65穴の形状円筒穴仕様イスカル C その他ミーリング/チップ COATトラスコ品番338-6601寸法d(mm)20
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
44,980税込49,478
1箱(10個)
翌々日出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工材質コーティング仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOATトラスコ品番338-6520厚さ(mm)4.65寸法d(mm)20コーナー半径(mm)10穴の形状円筒穴
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
40,980税込45,078
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工穴の形状円筒穴
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RDFG 京セラチップ RDFG京セラ
8,398税込9,238
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)