刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中加工
トラスコ品番658-1958
穴径(Φmm)2.5
被削材S
勝手N
加工Medium
コーティングAlTiCrN
チップ厚さ(mm)2.38125
コーナーR(mm)2.5
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)2.5
厚さS(mm)2.38125
材種1210
逃げ角(°)7
内接円径(mm)5
内接円IC(mm)5
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
14日以内出荷
用途中加工
トラスコ品番657-3969
穴径(Φmm)2.5
被削材SM
勝手N
加工Medium
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)2.38125
コーナーR(mm)2.5
母材超硬
適合被削材種PMS
コーナー半径Re(mm)2.5
厚さS(mm)2.38125
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)5
内接円IC(mm)5
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
14日以内出荷
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ刃先強化タイプ
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ刃先強化タイプ
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ汎用タイプ
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ汎用タイプ
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート
厚さ(mm)5.56
タイプワイパーインサート
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
コーティングXC1015
コーナーR(mm)2.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
精度表記H
逃げ角(°)3
内接円IC(mm)17.1
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)L11×(w1)6.8
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
逃げ角(°)15
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ
材質CH315
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中切削
被削材S
勝手なし
コーティングTIALN
コーナーR(mm)2.5
母材超硬
適合被削材種S(耐熱合金)
チップ形状R(丸チップ)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)5
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
用途中切削
被削材M
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)2.5
母材超硬
適合被削材種M(ステンレス鋼)
チップ形状R(丸チップ)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)5
用途中切削
トラスコ品番156-2266
被削材SK
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)2.5
母材超硬
適合被削材種K/N/S/H
チップ形状R(丸チップ)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)5
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形75°
材質IC908
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)8
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)15.06
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
勝手N
コーティングTiAlSiN
材種1230
材質TH10
寸法S(mm)5.68
寸法LE(mm)20.33
寸法RE(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
寸法IC(mm)11.23
寸法APMX(mm)14
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH730
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。