刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。 被削材S4N 勝手なし コーティングノンコート 母材超硬 材種H13A
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ AOMT-H
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途中加工 穴径(Φmm)4.4 被削材S 勝手N 加工Medium チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)5 厚さS(mm)3.96875 逃げ角(°)7 内接円径(mm)10 内接円IC(mm)10
1箱(10個)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手N コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)5 母材超硬 コーナー半径Re(mm)5 厚さS(mm)3.96875 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)10 内接円IC(mm)10
1箱(10個)
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。 勝手 コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4325
1箱(10個)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。 被削材S 勝手なし コーティングノンコート 母材CBN 材種7014
1箱(5個)
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)5.56 寸法(mm)L15×(W1)9.3 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

勝手なし コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種P(鋼) 勝手なし コーナーR(mm)5 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種N(非鉄) トラスコ品番156-2258 被削材N 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)5 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)5 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種K/N/S/H 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)5 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中切削 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21 形状六角形 切刃数2
1セット(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形 厚さS(mm)5.5 切刃数2
1セット(10個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ T490 LNHT
RoHS
形状長方形90° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イスカルチップ CR
RoHS
材質IC350 厚さ(mm)2.2 切刃長さ(mm)8.04 コーナー半径(mm)5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
23日以内出荷

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(5個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL
逃げ角(度)15 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イスカルチップ HP ADCR-PDFR-P
RoHS
材質IC28 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工 形状長方形90° 材質鉄用コーティング 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)