刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ AOMT-H
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21 形状六角形 切刃数2
1セット(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mill1-18用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形 切刃数2
1セット(5個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)
5,898 税込6,488
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形 厚さS(mm)5.5 切刃数2
1セット(5個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.5 形状平行四辺形 切刃数2
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形 切刃数2
1セット(5個)ほか
7,798 税込8,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工 形状長方形90° 材質鉄用コーティング 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APCR
RoHS
形状平行四辺形85° 材質IC28 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 ADKT-PDR
RoHS
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ ADKT-HM
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)6.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ APCR
RoHS
材質IC28 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)