刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。
逃げ角(度)8
材種XC9015
RoHS指令(10物質対応)対応
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。
逃げ角(度)8
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ刃先強化タイプ
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ刃先強化タイプ
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ汎用タイプ
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)
タイプ汎用タイプ
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。
タイプストレートタイプ(球形状)
精度(μm)ボールR精度:±6
材種XP2225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。
タイプ汎用タイプ
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。
タイプ刃先強化タイプ
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。
タイプダイヤモンドコーティング
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XC4505
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5
厚さS(mm)5
刃長l(mm)14.5
Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5
厚さS(mm)5
刃長l(mm)13.9
仕様右勝手
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.5
厚さS(mm)5
刃長l(mm)10.5
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様
刃長l(mm)5.2
コーナーR(mm)0.4
厚さS(mm)5
形状正方形
切刃数1
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数1
寸法BS(mm)0.9
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5
形状正方形
切刃数2
寸法BS(mm)1.2
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
厚さS(mm)5
形状正方形
切刃数1
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
厚さS(mm)5
形状正方形
切刃数1
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。2コーナー仕様
形状正方形
厚さS(mm)5
切刃数2
寸法BS(mm)1.22
材質TF15
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質TF15
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質TF15
トラスコ品番248-1731
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)14.4
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)14
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)14.8
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)3.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1
2
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。