刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

チップ CNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1605種類の商品があります)

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPMG 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカPMG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG
RoHS
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEG 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TM
RoHS
材質T9225 形状ひし形穴付き80° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~5 送りf(mm/rev)0.2~0.5
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ DNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質CA025P 材質(本体)CA025P コーティングCVD
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-FP
RoHS
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-MU
RoHS
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ
RoHS
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 被削材鋳鉄 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカGZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-PS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形80° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 材種MC6125 頂角(°)80
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状ひし形55° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)12.7 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 取付穴径(mm)5.16 頂角(°)55
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 頂角(°)80 形状ひし形80° 材質(チップ)超硬合金 精度M 穴の有無あり タイプネガティブ 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 材質/仕上MC6115/CVDコーティング
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CNMG-MM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-CM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)