刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 材質MTR3020 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 適合被削材種P鋼:P15~P30 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面MBG
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(10個)
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ CNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,690 税込7,359
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,880 税込8,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ CM
RoHS
種類Cカッターミニ コーナー半径(mm)0.2
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チップ WNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ WNMG-MS
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)
6,690 税込7,359
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-FP
RoHS
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

チップ LNMU03-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PSS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タンガロイチップ LNCQ
RoHS
形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CPMH-MV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SN
形状正方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途仕上切削 勝手なし[N]
1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
1セット(10個)
45,980 税込50,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1箱(2個)
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS
RoHS
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-LS
RoHS
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ LNMX-HL
RoHS
寸法S(mm)5.00 寸法LE(mm)4.30 寸法RE(mm)1.30 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.200 寸法APMX(mm)1.30
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SNMU-MJ
RoHS
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)9.4 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷