刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に
材質本体:高速度鋼
硬度HRC先端:63-65
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
セレーション切れ刃エンドミルです。
用途90度ヘリカルカッター
材質スチール
仕様P290カッター
セット内容レンチ、スクリュー
材質WBN115
形状正方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
形状正方形90°
切刃長さ(mm)12.7
材質WBN115
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)1.2
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
材質WBN115
形状正方形
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。