刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ COAT
材質SUS系対応コーティングチップ 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10個)
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質IC528 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状-
1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ IC308
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬 仕様ペンタカットチップ 形状正五角形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(4個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬 仕様突っ切りチップ チップブレーカ両面
1セット(10個)
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セレーション切れ刃エンドミルです。
用途90度ヘリカルカッター 材質スチール 仕様P290カッター セット内容レンチ、スクリュー
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質超硬 仕様IQ846チップ トラスコ品番621-7982 セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質超硬 仕様IQ848チップ トラスコ品番621-8237 セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ HP-ANKT
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)2.6 切刃長さ(mm)7.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状六角形80° 材質IC830 コーナー半径(mm)1 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)4.13 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)13 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.5 切刃長さ(mm)19.4 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ S845 SNHU
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)5.9 切刃長さ(mm)13 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ SOGX-AL
エコ商品
形状正方形90° 材質IC08 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルチップ HP ANCT
エコ商品
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルチップ HBF
エコ商品
穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップ トラスコ品番516-9054
1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 材質SUS系対応コーティングチップ
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 材質超硬チップ 仕様2.2mm幅チップ勝手付き6°左勝手チップ トラスコ品番516-8317
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

溝入れ、多機能加工に最適です。最新スモウテックコーティング
用途溝入れ加工 材質最新スモウテックコーティング トラスコ品番517-9106
1セット(10個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1セット(10個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬+鉄・SUS用コーティング
1セット(10個)
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上刃非研削。 リブ付で切削面の熱を抑制。 画像はイメージです
用途ミリング加工における粗加工用
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ06タイプ 最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。 イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。 切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削 材質ステンレス コーナーR(mm)3.0 仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125) トラスコ品番517-7162 タイプ汎用 寸法d(Φmm)12 切刃(mm)7.0
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。 90°リードカッター用チップ。 左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 材質鋼用コーティングチップ トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
1個ほか
929 税込1,022
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
7,098 税込7,808
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)