絞り込み
材質
  • PVDコーティング(225)
  • その他(2)
  • 超硬合金(380)
ブランド
  • イスカル
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(643)
  • サンドビック(602)
  • タンガロイ(514)
  • 京セラ(468)
  • 住友電工ハードメタル(391)
  • SANDVIK(135)
  • 三菱(62)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(59)
  • 富士元工業(56)
  • DIJET(ダイジェット工業)(49)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • 日研工作所(12)
  • NTKカッティングツールズ(10)
  • THECUT(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • 株洲工具(6)
  • ワルター(5)
形状
形状
その他(14)
形状
ひし形(32)
形状
六角形80°(18)
形状
円形(24)
形状
平行四辺形(80)
形状
正三角形(31)
形状
正五角形(1)
形状
正八角形(17)
形状
正方形(55)
形状
長方形(20)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(6)
  • 0.2(21)
  • 0.3(7)
  • 0.4(87)
  • 0.5(29)
  • 0.6(9)
  • 0.8(101)
  • 1(14)
  • 1.2(31)
  • 1.6(20)
  • 2(14)
  • 2.4(5)
  • 3(10)
  • 3.2(15)
  • 4(11)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12.5(5)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 2.38(39)
  • 2.4(3)
  • 2.6(8)
  • 3.18(64)
  • 3.37(6)
  • 3.55(3)
  • 3.7(3)
  • 3.97(36)
  • 4.35(4)
  • 4.55(4)
  • 4.65(6)
  • 4.76(77)
  • 5(4)
  • 5.4(7)
  • 5.56(35)
  • 5.85(6)
  • 6(12)
  • 6.35(33)
  • 9.4(7)
切刃長さ(mm)
  • 6(7)
  • 6.16(6)
  • 7(5)
  • 7.5(7)
  • 8(27)
  • 9.52(13)
  • 10(5)
  • 10.2(8)
  • 10.6(5)
  • 11(11)
  • 12(13)
  • 12.7(40)
  • 12.9(8)
  • 15(10)
  • 15.5(9)
  • 15.88(6)
  • 16(14)
  • 16.5(13)
  • 20(11)
  • 22(5)
6・6.16・7・7.5・8・9.52・10・10.2・10.6・11・12・12.7・12.9・15・15.5・15.88・16・16.5・20・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(71)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 7(40)
  • 11(66)
  • 15(46)
  • 20(19)
  • 25(10)
  • その他(5)
0・2・5・7・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(243)
  • ブレーカなし(44)
  • 特殊形状(5)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(69)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(8)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(171)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(6)
  • 円筒穴(59)
  • 特殊(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(264)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(132)
  • 10,000-50,000円(295)
  • 50,000-100,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 超硬刃
  • 超硬バイト
  • 超硬チップ
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
X マルチマスターチップ COAT イスカルX マルチマスターチップ COATイスカル
8,698税込9,568
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ S845 SXMU イスカルチップ S845 SXMUイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ XCMT-45DT イスカルチップ XCMT-45DTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
材質IC908トラスコ品番339-0535形状特殊形状厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ H490 ANKX イスカルチップ H490 ANKXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ SPMT イスカルチップ SPMTイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HP ADCR イスカルチップ HP ADCRイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-TF イスカルチップ CNMG-TFイスカル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
4,298税込4,728
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ DCMT-14 イスカルチップ DCMT-14イスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGN イスカルチップ TPGNイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷
(材質)超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CR D080-MS イスカルチップ CR D080-MSイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADMA イスカルチップ ADMAイスカル
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RXCR イスカルチップ RXCRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CRD イスカルチップ CRDイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RM-SEI イスカルチップ RM-SEIイスカル
42,980税込47,278
1箱(5個)
4日以内出荷
チップ HCD イスカルチップ HCDイスカル
38,980税込42,878
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
材質IC908穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ R90CW イスカルチップ R90CWイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ TRI イスカルチップ TRIイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ APCT イスカルチップ APCTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMS-12 イスカルチップ DNMS-12イスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
形状ひし形55°材質IC20コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGX イスカルチップ TPGXイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.52厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPUN イスカルチップ SPUNイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.88逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ XOMT イスカルチップ XOMTイスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ LNAT イスカルチップ LNATイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC328厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QPMR-PDN-HQ-M イスカルチップ QPMR-PDN-HQ-Mイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-形状正方形切刃長さ(mm)10.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)