刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「三角形」の検索結果
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
商品豆知識
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)14.5418
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.5875
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)19.0633
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)20.041
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途荒
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
トラスコ品番820-4529
被削材K
切刃長さ(mm)14.1735
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)3.175
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)14.5418
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途荒
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)21.019
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途荒
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)12.586
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.5875
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)15.5198
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
用途中加工
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)20.397
有効長(mm)切刃:20.397
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.5875
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.5875
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
用途中加工
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
有効長(mm)切刃:6.4
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
用途中加工
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
コーナー半径Re(mm)0.7938
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
用途中切削
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種S(耐熱合金)
トラスコ品番605-7951
被削材S
切刃長さ(mm)19.0633
勝手なし
コーティングTIALN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)20.041
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)15.5198
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
トラスコ品番156-0794
被削材MP
切刃長さ(mm)9.0425
勝手なし
コーティングTICN+TIN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材MP
切刃長さ(mm)10.0205
勝手なし
コーティングTICN+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)0.3969
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)18.0585
勝手なし
コーナーR(mm)1.5875
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。