絞り込み
ブランド
- カーメックス(272)
- イスカル(167)
- サンドビック(57)
- タンガロイ(54)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(15)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ウィットワースねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
イスカル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷材質AH725種別内径ねじ用ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TTAT
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状正三角形60°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用 ねじ切り用インサート H15 16ER1.5ISO
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,798税込¥6,3781箱(2個)当日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。トラスコ品番483-9033寸法L(mm)16.5寸法RE(mm)0.22寸法PDX(mm)0.8
タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷外径用60°ねじインサートです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番707-7301材質超硬ピッチ0.5~3ピッチ(mm)0.5-3.0山数48-8勝手右ねじ切り能力【インサート】16適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材コーナー半径Re(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応X方向刃形位置(mm)1.6Y方向刃形位置(mm)1.2内接円径(mm)9.525
ねじ切りチップ ER/L-ISO
イスカル¥6,798税込¥7,4781箱(5個)9日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番118-0055チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT
イスカル¥6,298税込¥6,9281箱(5個)当日出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-9995RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T
京セラ¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44