絞り込み
ブランド
- カーメックス(272)
- イスカル(167)
- サンドビック(57)
- タンガロイ(54)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(15)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ホルダ ネジ用TW1207L-09-CB
京セラ¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1219L-09-T
京セラ¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T
京セラ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T
京セラ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1219T-06-T
京セラ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB
京セラ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T
京セラ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S
京セラ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用TW1219T-06-CA
京セラ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷ヘリカル切削加工で、下穴加工とねじ加工が可能です。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。用途鋼、難削材、非鉄金属全般、65HRCまでの高硬度鋼その他MTMH3-Z底刃付きスレッドカッタ刃数4枚
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
ハイス製外径三角ねじ切りチップ
三和製作所¥229,800税込¥252,7801箱(10個)9日以内出荷から22日以内出荷回転が上がらない加工時に於いても、バリやカエリの心配なく切削可能です。用途ねじ切り材質高速度鋼(SKH57)
インサート PVDコーティング VP10MF
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷高い耐摩耗性、耐塑性変形性を持ち、高精度な長時間加工が可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様MMTバイトトラスコ品番717-2931材質PVDコーティング、超微粒合金
NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番636-1650材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)60呼び寸法1/16・1/8刃長(mm)10.3シャンク径(Φmm)6山数27刃径(Φmm)5.9表面処理WXコーティングシャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
電気産業用ねじ切りチップ ER-PG
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷電気産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
電気産業用ねじ切りチップ IR-PG
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷電気産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ ER/L-RND
イスカル¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ切りチップ IR-MJ
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷航空産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH#-W
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷管継手用ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ ER-API RD
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)6日以内出荷ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-NPSF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷NPSFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番340-8104材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
油井管ねじ用ねじ切りチップ ER-API
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(5個)6日以内出荷油井管ねじ用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ切りチップ ER-MJ
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷航空産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-ISO(外径)
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷内径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-ACME
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(2個)4日以内出荷アクメねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ ER/L-UNJ
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷航空産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-ABUT
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)4日以内出荷アメリカンバットレスねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-8008材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-NPS
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(2個)4日以内出荷NPSねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-7970材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHU-PG
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷PGねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ IR-API RD
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)6日以内出荷ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応