絞り込み
形状

六角形80°(6)

円形(2)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
- 5
- 6(6)
- 6.35(7)
- 7.5(10)
- 7.94(6)
- 8(15)
- 8.2(8)
- 8.3(6)
- 9.525(12)
- 10(10)
- 10.6(6)
- 11(16)
- 11.2(8)
- 12(16)
- 12.7(31)
- 15(7)
- 15.4(9)
- 16(10)
- 16.5(24)
- 16.6(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 円筒穴(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.2(1)
- 0.4(6)
- -(1)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 3.18(1)
- 3.97(2)
1.5・3.18・3.97
逃げ角(度)
- 11(1)
- 15(3)
11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

六角形80°(6)

円形(2)

チップ WDXT-G
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WDXT-L
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WOLH-SW
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WOLH-GF
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WDXT-H
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RTGN
住友電工ハードメタル¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から6日以内出荷材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ WPEX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)3日以内出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-