絞り込み
形状

ひし形(3)

六角形80°(3)

円形(4)

平行四辺形(3)

正三角形(1)
材質
- PVDコーティング(8)
- セラミックス(4)
- 超硬合金(7)
切刃長さ(mm)
- 8
- 5(7)
- 6(6)
- 6.35(7)
- 7.5(10)
- 7.94(6)
- 8.2(8)
- 8.3(6)
- 9.525(12)
- 10(10)
- 10.6(6)
- 11(16)
- 11.2(8)
- 12(16)
- 12.7(31)
- 15(7)
- 15.4(9)
- 16(10)
- 16.5(24)
- 16.6(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
- 一部円筒穴片面70°~90°(3)
- 円筒穴(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.4(6)
- 0.8(3)
- 5(1)
- -(2)
厚さ(mm)
- 2.38(3)
- 2.4(1)
- 2.7(1)
- 3.18(4)
- 4.76(3)
- 5.85(1)
2.38・2.4・2.7・3.18・4.76・5.85
逃げ角(度)
- 11(8)
- 15(1)
11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(9)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- イスカル(8)
- 京セラ(1)
- 住友電工ハードメタル(5)
BIG DAISHOWA・イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(3)

六角形80°(3)

円形(4)

平行四辺形(3)

正三角形(1)

チップ WOLH-V
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質IC328形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WOLH-SW
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WOLH-GF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ NU-CPGW-LT
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-CPGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ APKR
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NU-CPGW
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ヘリIQミル チップ HM390 TPKT
イスカル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RTGN
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RPGT-RD
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の汎用。材質ST20E形状円形勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ粗切削用 全周型コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDFG
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。材質PR915