絞り込み
形状
形状
ひし形(5)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
  • 6(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 8.3
  • 5(6)
  • 6.35(7)
  • 7.5(10)
  • 8(15)
  • 8.2(10)
  • 9.525(12)
  • 9.6(9)
  • 10(11)
  • 10.6(6)
  • 11(20)
  • 11.2(13)
  • 12(17)
  • 12.7(32)
  • 15(8)
  • 15.4(8)
  • 16(13)
  • 16.5(29)
  • 16.6(18)
  • 22(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 2.5(2)
0.1・0.2・2.5
逃げ角(度)
  • 11(5)
11
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(1)
京セラ・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ VPGT-MP-CK 京セラチップ VPGT-MP-CK京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ VPGT PDL025 DLCコーティング京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPGT-SMG 三菱マテリアルチップ VPGT-SMG三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MPCK 京セラチップ VPGT-MPCK京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-CK 京セラチップ VPGT-CK京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状